Riferimenti
SKF:40X60X10 HMS5 RG
Rubix:160000000416364
Produttore:512065
EAN:7316572033845


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLI TENUTA RADIALI 40X60X10 HMS5 RG
ANELLI TENUTA RADIALI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26,9 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione