49383782-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 20,0X30,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
WB Anello di tenuta dell'albero
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49383782
Rubix:999210420061557
Produttore:49383782


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49383782-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 20,0X30,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna dell'armatura metallica con molla |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione