67187761-ANELLO DI TENUTA WA 45,0X80,0X8,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67187761
Rubix:999180500070443
Produttore:67187761
67187761-ANELLO DI TENUTA WA 45,0X80,0X8,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno45 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67187761-ANELLO DI TENUTA WA 45,0X80,0X8,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso42 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,15 IVA esclusa
/ Unità
1,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione