Riferimenti
Gapi:A027047G
Rubix:999190900021932
Produttore:14A803K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A803K7-ANELLO DI TENUTA A 27X47X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:27.00 mm Diametro Esterno:47.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 27 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,21 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 19,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

