49465610- TENUTA ROTANTE BAUM6X7 120,0X 160,0X 12,0 902
Guarnizione radiale dell'albero
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49465610
Rubix:999230703001760
Produttore:BAUM6X7 120,00 160,00 12,00 902


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49465610- TENUTA ROTANTE BAUM6X7 120,0X 160,0X 12,0 902
Tipi standard secondo DIN 3760, con guaina esterna in elastomero, con o senza labbro parapolvere aggiuntivo (SL) per proteggere da livelli di sporco esterno da leggeri a medi. Disponibili in vari design e materiali.
Punti di forza
-Ampia gamma di applicazioni in tutti i settori industriali
Tenuta affidabile del foro della custodia, anche in presenza di una maggiore
Ruvidità del foro, dilatazione termica e spaccatura della custodia, quindi tenuta anche di fluidi a bassa viscosità e gassosi Possibile
Labbro antipolvere aggiuntivo come guarnizione supplementare contro l'ingresso di polvere e sporcizia moderata e media dall'esterno (BA. . . SL)
Tenuta affidabile del foro della custodia, anche in presenza di una maggiore
Ruvidità del foro, dilatazione termica e spaccatura della custodia, quindi tenuta anche di fluidi a bassa viscosità e gassosi Possibile
Labbro antipolvere aggiuntivo come guarnizione supplementare contro l'ingresso di polvere e sporcizia moderata e media dall'esterno (BA. . . SL)
Applicazioni
Assali;Utensili elettrici;Riduttori industriali
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione