49405232 (EX 67062611) * WAS 20,0X 35,0X 7,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Dichtomatik:49405232
Rubix:170000000973022
Produttore:49405232
49405232 (EX 67062611) * WAS 20,0X 35,0X 7,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 49405232 (EX 67062611) * WAS 20,0X 35,0X 7,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza7 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,18 IVA esclusa
/ Unità
7,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore