67074145-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA METALLO ESTERNO WBO 6,0X10,0X2,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Anello di tenuta dell'albero (W B O NBR 70 BLACK UI GS)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67074145
Rubix:999180500072094
Produttore:67074145
67074145-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA METALLO ESTERNO WBO 6,0X10,0X2,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67074145-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA METALLO ESTERNO WBO 6,0X10,0X2,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza2 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna dell'armatura metallica senza molla
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
0,51 IVA esclusa
/ Unità
0,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione