49436528-V-RING VA 325 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)

V-ring

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49436528
Rubix:160000000446245
Produttore:49436528
49436528-V-RING VA 325 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno292 mm
Diametro esterno322 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49436528-V-RING VA 325 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)


Gli anelli a V proteggono gli elementi di tenuta da grasso, olio o spruzzi d'acqua, nonché da polvere e altri supporti.
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, water splash and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso233 g
Diametro interno292 mm
Diametro esterno322 mm
Larghezza25 mm
Materialenbr
Esecuzionenon applicabile
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
10,05 IVA esclusa
/ Unità
12,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore