Riferimenti
Techné:808010150
Rubix:999190900101135
Documenti
Dettagli del prodotto : VRING110A GUARNIZIONE V-RING 110 VA 105-115
TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VA Diametro Interno:99.00 mm Diametro Esterno:113.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR 60 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 99 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 113 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
