Riferimenti
SKF:40X52X7 HMS5 RG
Rubix:160000000416356
Produttore:512123
EAN:7316572033685


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLI TENUTA RADIALI 40X52X7 HMS5 RG
ANELLI TENUTA RADIALI
Oil seal SKF
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12,8 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore