67044291-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 110,0X130,0X13,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

Guarnizione dell'albero (W B NBR 70 BLACK FSGS)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67044291
Rubix:999180500071781
Produttore:67044291
67044291-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 110,0X130,0X13,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67044291-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 110,0X130,0X13,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso80 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza13 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna dell'armatura metallica con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 4,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione