Riferimenti
Gapi:A175200R
Rubix:999190900022216
Produttore:14AS75K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AS75K7-ANELLO DI TENUTA A 175X200X15 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:175.00 mm Diametro Esterno:200.00 mm Altezza Sede:15.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 175 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

