67020222-ANELLO DI TENUTA WA 370,0X410,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67020222
Rubix:999180500070888
Produttore:67020222
67020222-ANELLO DI TENUTA WA 370,0X410,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno370 mm
Diametro esterno410 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67020222-ANELLO DI TENUTA WA 370,0X410,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso710 g
Diametro interno370 mm
Diametro esterno410 mm
Larghezza15 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
50,15 IVA esclusa
/ Unità
61,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione