Riferimenti
F.P. Milano:A035042B
Rubix:170000000678526
Documenti
Dettagli del prodotto : 3790 GSM 35-42-4 NBR
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:42.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

