Riferimenti
Gapi:A060080I
Rubix:999190900022106
Produttore:14AI65K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AI65K7-ANELLO DI TENUTA A 60X80X8 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore