Riferimenti
Gapi:A 45X70X10 NBR75
Rubix:999190900022051


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AF35K7-ANELLO DI TENUTA A 45X70X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione esterna dell'armatura metallica con molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,86 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 32,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione