Riferimenti
Gapi:A085105Q
Rubix:999190900022162
Produttore:14AM75K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AM75K7-ANELLO DI TENUTA A 85X105X13 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ASTM D2000 M2 BG 710 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,31 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 32,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore