67020410-ANELLO DI TENUTA WA NIF 65,0X85,0X10,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67020410
Rubix:160000000413186
Produttore:67020410


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67020410-ANELLO DI TENUTA WA NIF 65,0X85,0X10,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 49 g |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | fepm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione