67018574-ANELLO DI TENUTA WA 12,0X21,0X5,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67018574
Rubix:999210420066633
Produttore:67018574
67018574-ANELLO DI TENUTA WA 12,0X21,0X5,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67018574-ANELLO DI TENUTA WA 12,0X21,0X5,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza5 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 0,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione