Riferimenti
Gapi:A055070I
Rubix:999190900022088
Produttore:14AH49K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AH49K7-ANELLO DI TENUTA A 55X70X8 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

