Riferimenti
F.P. Milano:A050062G
Rubix:170000000680585
Documenti
Dettagli del prodotto : 634TRIS G 50-62-7 NBR
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore

