67016761-ANELLO DI TENUTA WA 7,0X16,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67016761
Rubix:160000000419967
Produttore:67016761
67016761-ANELLO DI TENUTA WA 7,0X16,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno7 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67016761-ANELLO DI TENUTA WA 7,0X16,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Diametro interno7 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,96 IVA esclusa
/ Unità
1,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore