Riferimenti
F.P. Milano:A105130PV
Rubix:999190900022191
Produttore:A105130PV
Documenti
Dettagli del prodotto : 105X130X12 VITON 14AP72G7-ANELLO DI TENUTA
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:105.00 mm Diametro Esterno:130.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

