Riferimenti
Gapi:A024037G
Rubix:999190900021908
Produttore:14A590K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A590K7-ANELLO DI TENUTA A 24X37X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:24.00 mm Diametro Esterno:37.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | non applicabile |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ASTM D2000 M2 BG 710 A14 B14 EA14 EF11 EF21 EO14 EO34 Z1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,13 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 16,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione