49383767-ANELLO DI TENUTA WA 24,0X37,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Tenuta radiale per albero WA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:206487
Rubix:160000000420025
Produttore:24,00 37,00 7,00


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 49383767-ANELLO DI TENUTA WA 24,0X37,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Tenuta per albero rotante in esecuzione standard secondo DIN 3760, con guaina esterna in elastomero che ricopre un inserto metallico e con labbro di tenuta energizzato da molla. Inoltre, l'esecuzione standard è disponibile con un labbro protettivo (WAS) sul lato aria.
Applicazioni
Per la tenuta di elementi rotanti delle macchine, quali alberi, mozzi e assi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore