14AR67K7-ANELLO DI TENUTA A 140X170X12 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A140170P
Rubix:999190900022208
Produttore:14AR67K7
14AR67K7-ANELLO DI TENUTA A 140X170X12 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14AR67K7-ANELLO DI TENUTA A 140X170X12 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:140.00 mm Diametro Esterno:170.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno140 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Pressione0,5 bar
Temperatura massima120 °C
6,61 IVA esclusa
/ Unità
8,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore