49477734-ANELLO DI TENUTA WAS 25,0X 47,0X 6,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49477734
Rubix:999210730028380
Produttore:49477734
49477734-ANELLO DI TENUTA WAS 25,0X 47,0X 6,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49477734-ANELLO DI TENUTA WAS 25,0X 47,0X 6,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza6 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
0,65 IVA esclusa
/ Unità
0,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione