Riferimenti
Gapi:A058080N
Rubix:999190900022100
Produttore:14AI40K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AI40K7-ANELLO DI TENUTA A 58X80X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:58.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 58 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,49 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 38,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

