Riferimenti
Gapi:A070100N
Rubix:999190900022138
Produttore:14AK85K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AK85K7-ANELLO DI TENUTA A 70X100X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore