VRING375A GUARNIZIONE V-RING 375 VA 365-390

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Techné:VRING375A
Rubix:999190900101044
VRING375A GUARNIZIONE V-RING 375 VA 365-390

Riepilogo info tecniche

Diametro interno337 mm
Materialenbr

Documenti

Dettagli del prodotto : VRING375A GUARNIZIONE V-RING 375 VA 365-390


TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VA Diametro Interno:337.00 mm Diametro Esterno:367.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:NBR 60 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno337 mm
Materialenbr
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione