Riferimenti
Gapi:A055072I
Rubix:999190900022090
Produttore:14AH56K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AH56K7-ANELLO DI TENUTA A 55X72X8 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:72.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore