67069980-ANELLO DI TENUTA C/PARAPOLVERE METALLO ESTERNO WBS 25,0X32,0X7,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67069980
Rubix:999210420069572
Produttore:67069980
67069980-ANELLO DI TENUTA C/PARAPOLVERE METALLO ESTERNO WBS 25,0X32,0X7,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67069980-ANELLO DI TENUTA C/PARAPOLVERE METALLO ESTERNO WBS 25,0X32,0X7,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
0,69 IVA esclusa
/ Unità
0,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione