67019628-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 290,0X330,0X18,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

ANELLO DI TENUTA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67019628
Rubix:999180500070606
Produttore:67019628
67019628-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 290,0X330,0X18,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno290 mm
Diametro esterno330 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67019628-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 290,0X330,0X18,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso725 g
Diametro interno290 mm
Diametro esterno330 mm
Larghezza18 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
54,57 IVA esclusa
/ Unità
66,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione