14AN88K7-ANELLO DI TENUTA A 95X125X12 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A095125P
Rubix:999190900022183
Produttore:14AN88K7
14AN88K7-ANELLO DI TENUTA A 95X125X12 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14AN88K7-ANELLO DI TENUTA A 95X125X12 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:95.00 mm Diametro Esterno:125.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno95 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Pressione20 bar
Esecuzioneguarnizione esterna dell'armatura metallica con molla
Temperatura massima120 °C
36,40 IVA esclusa
/ 10 Unità
44,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione