67037678-ANELLO DI TENUTA WA NIF 20,0X 30,0X 4,5 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67037678
Rubix:999250613003623
Produttore:67037678
67037678-ANELLO DI TENUTA WA NIF 20,0X 30,0X 4,5 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza4,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67037678-ANELLO DI TENUTA WA NIF 20,0X 30,0X 4,5 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza4,5 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 2,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione