Riferimenti
Gapi:A 58X80X10 FPM75
Rubix:999221213050884


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 58 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AI40G7-ANELLO DI TENUTA A 58X80X10 FPM75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:58.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 58 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Temperatura massima | 200 °C |
| Norma | DIN 3760 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione