Riferimenti
SKF:36X52X7 HMS5 RG
Rubix:160000000416334
Produttore:512902
EAN:7316572550212


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLI TENUTA RADIALI 36X52X7 HMS5 RG
ANELLI TENUTA RADIALI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Diametro interno | 36 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore