49383699-ANELLO DI TENUTA WA 16,0X22,0X4,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:206443
Rubix:160000000419997
Produttore:16X22X4
Documenti
Dettagli del prodotto : 49383699-ANELLO DI TENUTA WA 16,0X22,0X4,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

