67017781-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 50,0X70,0X10,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

ANELLO DI TENUTA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67017781
Rubix:999180500069541
Produttore:67017781
67017781-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 50,0X70,0X10,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67017781-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 50,0X70,0X10,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso55 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
1,79 IVA esclusa
/ Unità
2,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione