67174182-ANELLO DI TENUTA ASSIALE VRM02 2T 80,00X102,00X5,50 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703411)
Guarnizione per albero assiale (VRM 02 NBR 70)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67174182
Rubix:999210420072150
Produttore:67174182


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 102 mm |
| Larghezza | 5,5 mm |
Dettagli del prodotto : 67174182-ANELLO DI TENUTA ASSIALE VRM02 2T 80,00X102,00X5,50 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703411)
Il gamma-ring è una guarnizione ad azione assiale, destinata principalmente a sigillare contro le impurità esterne come sporco, spruzzi di liquidi, grasso, trucioli, ecc. In determinate condizioni, può essere utilizzata anche come guarnizione per liquidi. Le applicazioni tipiche sono motori elettrici, riduttori, alloggiamenti di cuscinetti a sfera e a rulli, mozzi, alberi cardanici, ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 41 g |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 102 mm |
| Larghezza | 5,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | non applicabile |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione