Riferimenti
Gapi:A070110P
Rubix:999190900022140
Produttore:14AK96K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AK96K7-ANELLO DI TENUTA A 70X110X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:110.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore