49383305-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 20,0X42,0X8,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49383305
Rubix:999210420061238
Produttore:49383305
49383305-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 20,0X42,0X8,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 49383305-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 20,0X42,0X8,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,59 IVA esclusa
/ Unità
0,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione