67197716-ARTICOLO WA 60,0X 90,0X 13,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67197716
Rubix:999210420076357
Produttore:67197716
67197716-ARTICOLO WA 60,0X 90,0X 13,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67197716-ARTICOLO WA 60,0X 90,0X 13,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso60 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza13 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
2,00 IVA esclusa
/ Unità
2,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione