Riferimenti
F.P. Milano:23
Rubix:170000000676177
Documenti
Dettagli del prodotto : 23 G 185-215-15 NBR
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:185.00 mm Diametro Esterno:215.00 mm Altezza Sede:15.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 185 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

