49380709 012X032X07WAS NBR N.DIN WDR

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49380709
Rubix:999230704003782
Produttore:49380709
49380709 012X032X07WAS NBR N.DIN WDR
Riepilogo info tecniche
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 49380709 012X032X07WAS NBR N.DIN WDR


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,53 IVA esclusa
/ Unità
0,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione