49383173-ANELLO DI TENUTA WA 35,0X50,0X8,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Guarnizione dell'albero rotante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:206201
Rubix:999180300056719
Produttore:35,00 50,00 8,00


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49383173-ANELLO DI TENUTA WA 35,0X50,0X8,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Applicazioni
Sigillatura di elementi di macchine rotanti quali alberi, mozzi e assi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione