Riferimenti
Gapi:A032050I
Rubix:999190900021961
Produttore:14AA07K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AA07K7-ANELLO DI TENUTA A 32X50X8 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ISO H11; ISO H8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,21 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 19,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione