Riferimenti
Gapi:A016035G
Rubix:999190900021862
Produttore:14A305K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A305K7-ANELLO DI TENUTA A 16X35X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:35.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

