Riferimenti
Gapi:A035055N
Rubix:999190900021978
Produttore:14AB25K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AB25K7-ANELLO DI TENUTA A 35X55X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore