67204532-ANELLO DI TENUTA * WA 80,0X100,0X10,0 FP8084 ( MESCOLA 80 FKM FP808402)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67204532
Rubix:160000000413217
Produttore:67204532
67204532-ANELLO DI TENUTA * WA 80,0X100,0X10,0 FP8084 ( MESCOLA 80 FKM FP808402)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67204532-ANELLO DI TENUTA * WA 80,0X100,0X10,0 FP8084 ( MESCOLA 80 FKM FP808402)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso63 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza10 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 7,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore